Motion
H075X100

Kuriyama
H075X100

Serie H075X100 H de 3/4 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00308235
No. Fabricante H075X100
Price$1.66/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
H075X100

Serie H075X100 H de 3/4 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00308235
No. Fabricante H075X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.66/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
H075 3/4 MANGUERA DE SUCCIÓN DE PVC 100'
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar serie H℮
  • Tipo
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar
  • Aplicación
    Fertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
  • Presión de trabajo
    110 psi
  • Tipo de manguera
    Fertilizante líquido agrícola
  • Número de Upc del fabricante
    822353011881
  • Color
    Construcción transparente
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • UPC_NO
    822353011881
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo