Motion
1-1/2X100 AG PVC SOL 90SD CLR

Gates
1-1/2X100 AG PVC SOL 90SD CLR

Solución de PVC de Ag Master (30-90) Manguera industrial transparente SD - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 90 psi, tipo de manguera de agricultura, PVC - Material de tubo tipo G, PVC - Material de cubierta tipo G, longitud de 100 pies
Artículo MI #00308248
No. Fabricante 1-1/2X100 AG PVC SOL 90SD CLR
Precio7.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/2X100 AG PVC SOL 90SD CLR

Solución de PVC de Ag Master (30-90) Manguera industrial transparente SD - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 90 psi, tipo de manguera de agricultura, PVC - Material de tubo tipo G, PVC - Material de cubierta tipo G, longitud de 100 pies
Artículo MI #00308248
No. Fabricante 1-1/2X100 AG PVC SOL 90SD CLR
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
Precio7.03 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLUCIÓN DE PVC MAESTRA DE 1 1/2 AG 90SD

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para agricultura
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.82 pulg.
  • Aspiración
    29 inHg
  • Presión de trabajo
    90 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transporte de agua y soluciones químicas ligeras donde una manguera de PVC transparente con una hélice blanca es deseable para aplicaciones de servicio pesado.
  • Material del tubo interior
    PVC (Tipo G)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC (Tipo G)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Hélice termoplástica rígida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    15 a 150 °F
  • Color
    Borrar
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • UPC_NO
    072053308587
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.41 libras por pie
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • Peso
    0.48 lb
  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Hélice termoplástica rígida
  • Color del tubo
    Borrar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos