Descripción general
- Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de uso estándar serie H℮
- TipoManguera de aspiración de PVC de uso estándar
- AplicaciónFertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
- Presión de trabajo70 psi
- Tipo de mangueraFertilizante líquido agrícola
- Número de Upc del fabricante822353011959
- ColorConstrucción transparente
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- UPC_NO822353011959
- Tipo de productoManguera de conducto flexible