Motion
H400X100

Kuriyama
H400X100

Serie H400X100 H de 4 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00308270
No. Fabricante H400X100
Price$13.02/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
H400X100

Serie H400X100 H de 4 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00308270
No. Fabricante H400X100
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
Su precio$13.02/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE H400 4" PVC 100'
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar serie H℮
  • Tipo
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar
  • Aplicación
    Fertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Tipo de manguera
    Fertilizante líquido agrícola
  • Número de Upc del fabricante
    822353012109
  • Color
    Construcción transparente
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • UPC_NO
    822353012109
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo