2X100 AG SOLUCIÓN PVC 60SD

Gates
2X100 AG PVC SOLUTION 60SD

Solución de PVC Ag Master to (35-80) Manguera industrial SD - Diámetro interior de 2 pulg., Presión de trabajo de 60 psi, Tipo de manguera de agricultura, EPDM - Material de tubo tipo P, PVC - Material de cubierta tipo G, 100 pies de longitud
Artículo MI #00308574
No. Fabricante 2X100 AG PVC SOLUTION 60SD
Precio15.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X100 AG PVC SOLUTION 60SD

Solución de PVC Ag Master to (35-80) Manguera industrial SD - Diámetro interior de 2 pulg., Presión de trabajo de 60 psi, Tipo de manguera de agricultura, EPDM - Material de tubo tipo P, PVC - Material de cubierta tipo G, 100 pies de longitud
Artículo MI #00308574
No. Fabricante 2X100 AG PVC SOLUTION 60SD
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
Su precio$15.53/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLUCIÓN DE PVC MAESTRA DE 2 AG 60SD

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para agricultura
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.49 pulg.
  • Aspiración
    29 inHg
  • Presión de trabajo
    60 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones de aspiración y descarga en las que se necesita una manguera ligera y flexible para transferir productos químicos diluidos levemente y aplicaciones de fertilizantes y pulverización agrícola.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC (Tipo G)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Hélice de polietileno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 158 °F
  • Color
    Verde
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053641486
  • UPC_NO
    072053641486
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.70 libras por pie
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • Peso
    0.70 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Hélice termoplástica rígida
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos