Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera para agricultura
- Diámetro interior nominal de la manguera2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera3.00 pulg.
- Aspiración29 inHg
- Presión de trabajo50 psi
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- DescripciónRECOMENDADO PARA: aplicaciones de aspiración y descarga en las que se necesita una manguera ligera y flexible para transferir productos químicos diluidos levemente y aplicaciones de fertilizantes y pulverización agrícola.
- Material del tubo interiorEPDM (tipo P)
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC (Tipo G)
- Tipo de refuerzo de mangueraHélice de polietileno
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 158 °F
- ColorVerde
- Radio de curvatura mínimo11.0 pulg.
- Longitud100 pies
- Código de armonización4009.41.0000
- UPC_NO072053641493
- Catálogo del fabricante
- Peso de la manguera0.88 libras por pie
- Material del tuboEPDM - Tipo P
- Peso0.90 lb
- Color de la cubiertaNegro
- Temperatura máxima140 °F
- Material de la cubiertaPVC - Tipo G
- Temperatura mínima-30 °F
- Material de refuerzoHélice termoplástica rígida
- Color del tuboNegro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.