3X100FT BEBIDA MAESTRA PARA ALIMENTOS 250SD CR

Gates
3X100FT FOOD MASTER BEVERAGE 250SD CR

Manguera industrial para bebidas 250SD CR Food Master - 3 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo de manguera para alimentos y bebidas, Sanitron - Material de tubo tipo S, EPDM - Material de cubierta tipo P, 100 pies de longitud
Artículo MI #00308774
No. Fabricante 3X100FT FOOD MASTER BEVERAGE 250SD CR
Precio91.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3X100FT FOOD MASTER BEVERAGE 250SD CR

Manguera industrial para bebidas 250SD CR Food Master - 3 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo de manguera para alimentos y bebidas, Sanitron - Material de tubo tipo S, EPDM - Material de cubierta tipo P, 100 pies de longitud
Artículo MI #00308774
No. Fabricante 3X100FT FOOD MASTER BEVERAGE 250SD CR
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
Su precio$91.73/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3 MAESTRO DE ALIMENTOS XTREME 250SD CR

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.86 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    17.2
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de cerveza, leche, jugo, refrescos, productos farmacéuticos, cosméticos o productos a base de agua que requieren una manguera sanitaria de la FDA.
  • Material del tubo interior
    Sanitron tornasolado (Tipo S)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de monofilamento resistente
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 230 °F
  • Color
    Blanco
  • Radio de curvatura mínimo
    18.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053642933
  • UPC_NO
    072053642933
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    2.47 libras por pie
  • Material del tubo
    Sanitron - Tipo S
  • Peso
    2.47 lb
  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Temperatura máxima
    230 °F
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, hélice monofilamento
  • Color del tubo
    Blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos