Descripción general
- Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas
- Excelente resistencia a la vibración.
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica Boss a cara plana Junta tórica, cara plana O-Ring a junta tórica Boss
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-7/16–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 FFOR, 1-1/4 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/8–12
- Tipo de tamaño del extremo 21 FFOR, 1-1/4 ORB
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Diámetro interior0.811 pulg.
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1 pulg. x 1-1/4 pulg., saliente de junta tórica macho