Descripción general
- Normalmente se utiliza en aplicaciones de procesamiento de alta presión, hidráulicas, neumáticas y químicas
- Se utiliza con tubos de acero (los tubos para soldadura fuerte deben estar sin recubrimiento)
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión
- Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 111/16–16
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Rosca del extremo 211/16–16
- Estilo final 3Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Rosca del extremo 311/16–16
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.264 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 in Junta tórica de cara plana macho x 3/8 in Junta tórica de cara plana macho x 3/8 in Junta tórica de cara plana macho