Descripción general
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión
- Normalmente se utiliza en aplicaciones de procesamiento de alta presión, hidráulicas, neumáticas y químicas
- Se utiliza con tubos de acero (los tubos para soldadura fuerte deben estar sin recubrimiento)
- Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 113/16–16
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 213/16–16
- Estilo final 3Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.
- Rosca del extremo 313/16–16
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.378 pulg.
- Descripción Palabra clave1/2 in Junta tórica de cara plana macho x 1/2 in Junta tórica de cara plana macho x 1/2 in Junta tórica de cara plana macho