Descripción general
- Bañado en zinc
- Cumple con SAE J1453
- Excelente resistencia a la vibración
- Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 113/16–16
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 FFOR, 3/8 FFOR
- Rosca del extremo 211/16–16
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 FFOR, 3/8 FFOR
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.378 pulg.
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 3/8 pulg. Junta tórica de cara plana macho