Descripción general
- Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas
- Cumple con SAE J1453
- Excelente resistencia a la vibración
- Bañado en zinc.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-7/16–12
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 FFOR, 3/4 FFOR
- Rosca del extremo 21-3/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 21 FFOR, 3/4 FFOR
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.264 pulg.
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1 pulg. x 3/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho