Descripción general
Descripción del fabricante
FJ7044-0808S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca13/16-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Factor de corte de la manguera0.49 pulg.
- Longitud1.50 pulg.
- Longitud total1.50 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFJ7044-0808S
- Número de Upc del fabricante678146065872
- UPC_NO678146065872
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Rosca del extremo 113/16-16
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Estilo final 1ORS
- Diámetro interior0.38 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.08 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.94 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad