Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1MPT
- Factor de corte de la manguera1.41 pulg.
- Longitud2.75 pulg.
- Longitud total2.75 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5985-0606S
- Número de Upc del fabricante678146057853
- UPC_NO678146057853
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Estilo final 1MPT
- Diámetro interior0.31 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.79 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.69 pulg.