Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1MPT
- Factor de corte de la manguera1.58 pulg.
- Longitud3.09 pulg.
- Longitud total3.09 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5985-0808S
- Número de Upc del fabricante678146057860
- UPC_NO678146057860
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-14
- Estilo final 1MPT
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.60 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.42 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.42 lb
- Tamaño del extremo 20.500 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.60 pulg.