Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Serie de mangueras compatibles3130 37AL 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Longitud2.23 pulg.
- Longitud total2.23 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5806-0404S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1FPT
- Diámetro interior0.15 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.87 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Peso0.15 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.75 pulg.