Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera1.47 pulg.
- Longitud2.37 pulg.
- Longitud total2.37 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5810-0404S
- Número de Upc del fabricante678146145185
- UPC_NO678146145185
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.625 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.15 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.72 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Presión de trabajo4500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.69 pulg.