Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorDestellos versiles
- TipoDestellos versiles
- MaterialAcero al carbono
- Número de catálogo del fabricanteFC2875-24S
- Ancho2.25 pulg.
- Altura2.25 pulg.
- Longitud1.84 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146182791
- Longitud total1.84 pulg.
- Peso0.98 lb