Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorDestellos versiles
- TipoDestellos versiles
- MaterialAcero al carbono
- Descripción Palabra claveTuerca acampanada de repuesto Eaton Aeroquip Serie FC2875
- Número de catálogo del fabricanteFC2875-03S
- ColorCromatato trivalente transparente de zinc
- Ancho0.44 pulg.
- Altura0.44 pulg.
- Longitud0.79 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146182753
- Longitud total0.79 pulg.
- Peso0.02 lb