FC332-06
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC332 - 3/8 pulg. D.I., 0.63 pulg. D.E., Presión de trabajo de 300 psi, Presión de estallido de 1200 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo de polietileno clorado
Artículo MI #00309352
No. Fabricante FC332-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC332 - 3/8 pulg. D.I., 0.63 pulg. D.E., Presión de trabajo de 300 psi, Presión de estallido de 1200 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo de polietileno clorado
Artículo MI #00309352
No. Fabricante FC332-06
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC332-06 MANGUERA
  • Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
  • Soporta altas presiones y temperaturas
  • Resistente al acodamiento

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.63 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146069887
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Clasificación de presión
    300 psi
  • Aplicaciones
    Gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Material del tubo interior
    Polietileno clorado
  • Ancho
    0.63 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El aire no debe superar los 121 C [250 F] y el agua no debe superar los 82 C [180 F]
  • UPC_NO
    678146069887
  • Color
    Azul
  • Grosor de la pared
    0.125 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Número NMFC
    70
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Aplicaciones típicas
    Gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.63 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material del tubo
    Polietileno clorado
  • Temperatura máxima de trabajo
    302°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Polietileno clorado
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    FC332-06
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de la manguera
    300 psi
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo