Descripción general
Especificaciones
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaLatón
- Sexo de conexiónHombre
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Material de marcadoAluminio
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Rango de presión manométrica15 psi
- Tipo de indicadorHidráulico, neumático
- Material de la lenteAcrílico
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Profundidad general27 mm
- Color del punteroNegro
- Material del punteroABS
- Conexión de rosca1/4 NPT