Motion
8738548

WIKA
8738548

Calibre hidráulico - 1000 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00309526
No. Fabricante 8738548
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
8738548

Calibre hidráulico - 1000 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00309526
No. Fabricante 8738548
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
111.10 2.5 1000PSI DOM/KPA 1/4 L BR-POL

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Rango de presión manométrica
    1000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Latón
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    ABS
  • Profundidad general
    27 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo