Motion
2501-24-20-SS

Brennan
2501-24-20-SS

Codo 90° - 1-1/2 in macho JIC 37° antorcha x 1-1/4 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00309553
No. Fabricante 2501-24-20-SS
Precio654.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2501-24-20-SS

Codo 90° - 1-1/2 in macho JIC 37° antorcha x 1-1/4 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00309553
No. Fabricante 2501-24-20-SS
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
Su precio$654.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2501-24-20-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
  • Material
    Acero inoxidable
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en macho JIC 37° Flare x 1-1/4 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo