Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, 1/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°, 1/4 NPTF
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra clave1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 en macho rígido de tubo
- Longitud total1.22 pulg.
- Diámetro total1/4 pulg.