Motion
4MJ-2MP

Gates
4MJ-2MP

7259-1008 Adaptador recto - 1/4 in macho JIC 37° Flare x 1/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #00310036
No. Fabricante 4MJ-2MP
Precio4.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4MJ-2MP

7259-1008 Adaptador recto - 1/4 in macho JIC 37° Flare x 1/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #00310036
No. Fabricante 4MJ-2MP
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
Su precio$4.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 MJ-2 MP CONEXIÓN MACHO G60490-0402

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • UPC_NO
    770075184355
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.05 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare x 1/8 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos