Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, 3/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°, 3/8 NPTF
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra clave1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 en macho rígido de tubo
- Longitud total1.42 pulg.
- Diámetro total1/4 pulg.