Motion
2404-05-04

Brennan
2404-05-04

Adaptador recto - 5/16 in macho JIC 37° Flare x 1/4 in macho tubo rígido, acero
Artículo MI #00310086
No. Fabricante 2404-05-04
Precio6.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2404-05-04

Adaptador recto - 5/16 in macho JIC 37° Flare x 1/4 in macho tubo rígido, acero
Artículo MI #00310086
No. Fabricante 2404-05-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2404-05-04 MJ-MP RECTO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.06 lb
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho JIC 37° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo
  • Longitud total
    1.421 pulg.
  • Diámetro total
    5/16 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo