Descripción general
- Intercambiable con todas las fuentes
- Amplia selección de estilos y tallas
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1/2–20
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.2969 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 en macho rígido de tubo