Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra clave3/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 en macho rígido de tubo
- Longitud total1.43 pulg.
- Diámetro total3/8 pulg.