Motion
6MJ-6MP

Gates
6MJ-6MP

725904225 Accesorio adaptador - 3/8 in macho JIC 37° Flare x 3/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #00310139
No. Fabricante 6MJ-6MP
Precio7.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6MJ-6MP

725904225 Accesorio adaptador - 3/8 in macho JIC 37° Flare x 3/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #00310139
No. Fabricante 6MJ-6MP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6 MJ-6 MP CONEXIÓN MACHO G60490-0606

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Número de Upc del fabricante
    072053161762
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • UPC_NO
    072053161762
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.08 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho JIC 37° Flare x 3/8 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos