Motion
2021-8-10S
Adaptador recto - 5/8 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00310222
No. Fabricante 2021-8-10S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 5/8 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00310222
No. Fabricante 2021-8-10S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2021-8-10S CONEXIÓN MACHO
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Buena resistencia a la vibración
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Bañado en zinc.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 JIC 37°, 1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 JIC 37°, 1/2 NPTF
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.484 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 en macho rígido de tubo
  • Longitud total
    1.89 pulg.
  • Diámetro total
    5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo