Descripción general
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Intercambiable con todas las fuentes
- Buena resistencia a la vibración
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.6089 pulg.
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 en macho rígido de tubo