Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°, 1 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- Tipo de tamaño del extremo 21 JIC 37°, 1 NPTF
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra clave1 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 1 pulg. macho tubo rígido
- Longitud total2.3 pulg.
- Diámetro total1 pulg.