Motion
2021-20-16S
Adaptador recto - 1 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00310354
No. Fabricante 2021-20-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 1 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00310354
No. Fabricante 2021-20-16S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2021-20-16S CONEXIÓN MACHO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°, 1-1/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°, 1-1/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Descripción Palabra clave
    1 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1-1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Longitud total
    2.4 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo