Descripción general
Descripción del fabricante
2021-16-20S CONEXIÓN MACHO
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc
- Intercambiable con todas las fuentes
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Buena resistencia a la vibración
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°, 1 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.125 pulg.
- Descripción Palabra clave1 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 1 pulg. macho tubo rígido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad