Motion
2021-32-32S
Adaptador recto - 2 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 2 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00310416
No. Fabricante 2021-32-32S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 2 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 2 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00310416
No. Fabricante 2021-32-32S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2021-32-32S CONEXIÓN MACHO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 2-1/2–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    2 JIC 37°, 2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 2–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    2 JIC 37°, 2 NPTF
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Descripción Palabra clave
    2 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 2 en macho rígido de tubo
  • Longitud total
    3.11 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo