Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 23/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 NPTF, 3/16 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/8–24
- Tipo de tamaño del extremo 21/8 NPTF, 3/16 JIC 37°
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento7200 psi
- Peso0.01 lb
- Descripción Palabra clave1/8 in macho tubo rígido x 3/16 in macho JIC 37° Flare
- Longitud total1.14 pulg.
- Diámetro total3/16 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación