Motion
2404-08-12-SS

Brennan
2404-08-12-SS

Adaptador recto - Tubo macho rígido de 3/4 in x 1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00310505
No. Fabricante 2404-08-12-SS
Precio89.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2404-08-12-SS

Adaptador recto - Tubo macho rígido de 3/4 in x 1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00310505
No. Fabricante 2404-08-12-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2404-08-12-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    6600 psi
  • Peso
    0.30 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 in macho tubo rígido x 1/2 in macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    1.859 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo