Motion
2404-12-12-SS

Brennan
2404-12-12-SS

Adaptador recto - 3/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. macho tubo rígido, acero
Artículo MI #00310523
No. Fabricante 2404-12-12-SS
Precio107.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2404-12-12-SS

Adaptador recto - 3/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. macho tubo rígido, acero
Artículo MI #00310523
No. Fabricante 2404-12-12-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2404-12-12-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.30 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho rígido de tubo
  • Longitud total
    2.062 pulg.
  • Diámetro total
    3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo