Motion
2404-24-24-SS

Brennan
2404-24-24-SS

Adaptador recto - Tubo macho rígido de 1-1/2 in x 1-1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00310559
No. Fabricante 2404-24-24-SS
Precio453.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2404-24-24-SS

Adaptador recto - Tubo macho rígido de 1-1/2 in x 1-1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00310559
No. Fabricante 2404-24-24-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio453.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2404-24-24-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-7/8–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 NPTF
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Peso
    0.93 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 in macho tubo rígido x 1-1/2 in macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    2.687 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo