Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Número de Upc del fabricante678146046550
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 27/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 27/16-20
- Tipo de tamaño del extremo 27/16 pulg.
- UPC_NO678146046550
- MaterialLatón
- Altura0.75 pulg.
- Ancho0.75 pulg.
- Longitud1.42 pulg.
- Peso0.08 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveTubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 /37° Flare
- Tipo de final 1NPTF
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2021-6-4B
- Estándares cumplidosAAG 070102
- Forma de ajuste180°
- Longitud total1.42 pulg.
- Hexagonal0.75 pulg.
- SerieSerie 2021