Motion
2021-2-6B
Tubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 /37° Flare
Artículo MI #00310590
No. Fabricante 2021-2-6B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 /37° Flare
Artículo MI #00310590
No. Fabricante 2021-2-6B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2021-2-6B CONEXIÓN MACHO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Ángulo
    180 °
  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Número de Upc del fabricante
    678146046413
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1/8-27
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • UPC_NO
    678146046413
  • Material
    Latón
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Ancho
    0.63 pulg.
  • Longitud
    1.24 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    Tubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 /37° Flare
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    2021-2-6B
  • Estándares cumplidos
    AAG 070102
  • Forma de ajuste
    180°
  • Longitud total
    1.24 pulg.
  • Hexagonal
    0.625 pulg.
  • Serie
    Serie 2021

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo