Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1AAG 37
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Estilo final 2NPTF
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 23/4-14
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 pulg.
- MaterialLatón
- Altura1.23 pulg.
- Ancho1.23 pulg.
- Longitud1.95 pulg.
- Peso0.29 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveTubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 a 37° Flare
- Tipo de final 1AAG 37
- Tipo de extremo 2NPTF
- Tamaño hexagonal1.228 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2021-12-10B
- Estándares cumplidosAAG 070102
- Forma de ajuste180°
- Longitud total1.95 pulg.
- Hexagonal1.228 pulg.
- SerieSerie 2021