Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1NPTF
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-14
- Número de Upc del fabricante678146046642
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 211/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 211/16-12
- Tipo de tamaño del extremo 211/16 pulg.
- UPC_NO678146046642
- MaterialLatón
- Altura1.13 pulg.
- Ancho1.13 pulg.
- Longitud2.06 pulg.
- Peso0.30 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveTubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 /37° Flare
- Tipo de final 1NPTF
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal1.125 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2021-8-12B
- Estándares cumplidosAAG 070102
- Forma de ajuste180°
- Longitud total2.06 pulg.
- Hexagonal1.125 pulg.
- SerieSerie 2021