Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1NPTF
- Tamaño del extremo 11 1/2 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/2-11 1/2
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 22 1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/2 pulg.
- Rosca del extremo 22 1/2-12
- Tipo de tamaño del extremo 22 1/2 pulg.
- MaterialLatón
- Altura2.62 pulg.
- Ancho2.62 pulg.
- Longitud3.08 pulg.
- Peso1.92 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveTubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 /37° Flare
- Tipo de final 1NPTF
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal2.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2021-24-32B
- Estándares cumplidosAAG 070102
- Forma de ajuste180°
- Longitud total3.08 pulg.
- Hexagonal2.62 pulg.
- SerieSerie 2021