FS6400-04-06-O

Brennan
FS6400-04-06-O

Adaptador recto - Junta tórica macho de 3/8 pulg. x Junta tórica macho de cara plana de 1/4 pulg., acero
Artículo MI #00310814
No. Fabricante FS6400-04-06-O
Precio3.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
FS6400-04-06-O

Adaptador recto - Junta tórica macho de 3/8 pulg. x Junta tórica macho de cara plana de 1/4 pulg., acero
Artículo MI #00310814
No. Fabricante FS6400-04-06-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FS6400-04-06-O ADAPTADOR
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Junta tórica de cara plana macho
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 FFOR, 3/8 ORB
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 FFOR, 3/8 ORB
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.09 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg., saliente de junta tórica macho x 1/4 pulg., junta tórica de cara plana macho
  • Longitud total
    1.22 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo