Motion
2501-L-08-06

Brennan
2501-L-08-06

90° Codo - Largo - 1/2 en JIC macho 37° Abocinado x 3/8 en tubo macho rígido
Artículo MI #00310977
No. Fabricante 2501-L-08-06
Precio24.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2501-L-08-06

90° Codo - Largo - 1/2 en JIC macho 37° Abocinado x 3/8 en tubo macho rígido
Artículo MI #00310977
No. Fabricante 2501-L-08-06
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
Precio24.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2501-L-08-06-FG 8MJ-6MP90-L

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.25 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho JIC 37° Flare x 3/8 en macho rígido de tubo
  • Longitud total
    1.828 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo