202411-12-12S
Codo 90° - 3/4 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00310994
No. Fabricante 202411-12-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 90° - 3/4 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00310994
No. Fabricante 202411-12-12S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
202411-12-12S CODO MACHO LARGO
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Disponible en acero inoxidable
  • Buena resistencia a la vibración
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Amplia selección de estilos y tallas

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.1719 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo