Descripción general
Descripción del fabricante
202413-8-10S CODO EXTRALARGO PARA HOMBRE
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Buena resistencia a la vibración
- Amplia selección de estilos y tallas
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/8 JIC 37°, 1/2 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento3800 psi
- Diámetro interior0.48 pulg.
- Descripción Palabra clave5/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 en macho rígido de tubo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad