Motion
2502-06-04-FG

Brennan
2502-06-04-FG

90° Codo - 1/4 pulg. Tubo hembra rígido x 3/8 pulg. macho JIC 37° Abocinado, acero
Artículo MI #00311322
No. Fabricante 2502-06-04-FG
Precio9.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2502-06-04-FG

90° Codo - 1/4 pulg. Tubo hembra rígido x 3/8 pulg. macho JIC 37° Abocinado, acero
Artículo MI #00311322
No. Fabricante 2502-06-04-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2502-06-04-FG CODO 90 MJ-FP FORJADO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.16 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 in x 3/8 in macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    1.234 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo